text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela ISO 7093-1 Acero inoxidable (Inox) A2 200 HV M3


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 200 HV
Para diám . nom. 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.35
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Fabory
Clase 200 HV
Para diám . nom. 3
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.35
Codigo SA

Dimensiones

d1 3.2
d2 9
h 0.8

Estándares

ISO 7093-1

Números de artículo

Artículo No. 51531.030.001
EAN 8717077008236
UBB 500634424906
UNSPSC 31161800

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.