text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela ISO 7090 Acero Cincado con espesor Cr (III) 200 HV M12


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 200 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Peso por pieza (g) 5.7
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase 200 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Peso por pieza (g) 5.7
Info
  • Arandelas planas con una dureza mínima de 200HV.
  • Debido a la resistencia a la compresión son adecuadas para tornillos con clase de acero máxima de 8,8 y / o con tuercas con una clase de acero máxima de 8.
Codigo SA 7318220098

Dimensiones

d1 13
d2 24
h 2.5

Estándares

ISO 7090

Números de artículo

Artículo No. 38183.120.001
EAN 8717077255326
UBB 500649069076
UNSPSC 31161800

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.