Arandela
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
Arandelas & anillos
Arandela
38183
38183.100.001
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
Arandela ISO 7090 Acero Cincado con espesor Cr (III) 200 HV M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
200 HV
Para diám . nom.
10
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Peso por pieza (g)
3.33
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M10
Marca
Fabory
Clase
200 HV
Para diám . nom.
10
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Peso por pieza (g)
3.33
Info
Arandelas planas con una dureza mínima de 200HV.
Debido a la resistencia a la compresión son adecuadas para tornillos con clase de acero máxima de 8,8 y / o con tuercas con una clase de acero máxima de 8.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1
10.5
d2
20
h
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7090
Números de artículo
Artículo No.
38183.100.001
EAN
8717077255319
UBB
500649068995
UNSPSC
31161800
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD