text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela helicoidal de pressión DIN ≈128 A Acero muelle DIN 267-26 Cincado amarillo mecánico M16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 16
Material Acero muelle
Material técnico DIN 267-26
Tratamiento de superficie Cincado amarillo mecánico
Peso por pieza (g) 7
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Para diám . nom. 16
Material Acero muelle
Material técnico DIN 267-26
Tratamiento de superficie Cincado amarillo mecánico
Peso por pieza (g) 7
Codigo SA

Dimensiones

d1 16.2
d2 (max.) 27.4
s 2.8

Estándares

NEN ≈1570
DIN ≈128-A

Números de artículo

Artículo No. 37070.160.001
EAN 8715492765581
UBB 950357142526
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.