text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela helicoidal de pressión DIN ≈128 A Acero muelle DIN 267-26 Cincado amarillo mecánico M10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 10
Material Acero muelle
Material técnico DIN 267-26
Tratamiento de superficie Cincado amarillo mecánico
Peso por pieza (g) 2.1
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Para diám . nom. 10
Material Acero muelle
Material técnico DIN 267-26
Tratamiento de superficie Cincado amarillo mecánico
Peso por pieza (g) 2.1
Codigo SA

Dimensiones

d1 10.2
d2 (max.) 18.1
s 1.8

Estándares

DIN ≈128-A
NEN ≈1570

Números de artículo

Artículo No. 37070.100.001
EAN 8715492765550
UBB 950357142294
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.