Arandelas de bloqueo
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
Arandelas & anillos
Arandelas de bloqueo
55520
55520.100.001
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
Arandela helicoidal de presión DIN 128 A Stainless spring steel A4 (1.4401) M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Para diám . nom.
10
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A4 (1.4401)
Peso por pieza (g)
2.1
Info
A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M10
Marca
Fabory
Para diám . nom.
10
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A4 (1.4401)
Peso por pieza (g)
2.1
Info
A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1 (min.)
10.2
d2 (max.)
18.1
h (max.)
2.85
s
1.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
128-A
Números de artículo
Artículo No.
55520.100.001
EAN
8715492348425
UBB
950357314398
UNSPSC
31161811
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD