text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela esférica y cónica tipo C DIN 6319 C Acero 550+100 HV10 Sin revestimiento Tipo C M30


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 550+100 HV10
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. C
Peso por pieza (g) 100.14
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico 550+100 HV10
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Tipo no. C
Peso por pieza (g) 100.14
Info
  • F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable)
  • Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
  • ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. Rp0,2 para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad Rp0,2
  • No aplique asientos cónicos según DIN 6319-D con agujeros ranurados, sino que utilice asientos cónicos según DIN 6319-G para este fin.Tipo C
Codigo SA

Dimensiones

F max (kN) 269
d1 (H13) 31
d2 ( H13) 35
d3 56
h2 11.2
h4 ≈ 19.2

Estándares

DIN 6319-C

Números de artículo

Artículo No. 16206.300.001
EAN 4020772081805
UBB 950356451183
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.