Nedtrain Oud
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
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Elementos de fijación para productos T
Arandelas esféricas
16206
16206.240.001
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
Arandela esférica y cónica tipo C DIN 6319 C Acero 550+100 HV10 Sin revestimiento Tipo C M24
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
550+100 HV10
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Tipo no.
C
Peso por pieza (g)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M24
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
550+100 HV10
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Tipo no.
C
Peso por pieza (g)
45
Info
F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable)
Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. R
p0,2
para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad R
p0,2
No aplique asientos cónicos según DIN 6319-D con agujeros ranurados, sino que utilice asientos cónicos según DIN 6319-G para este fin.Tipo C
Codigo SA
Ver
Dimensiones
F max (kN)
168
d1 (H13)
25
d2 ( H13)
28
d3
44
h2
8.2
h4 ≈
15.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6319-C
Números de artículo
Artículo No.
16206.240.001
EAN
4020772081799
UBB
950356448551
UNSPSC
31161801
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional