text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela elástica con puntas cudradas DIN 127 B Acero inoxidable (Inox) A8 (1.4529) M8


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A8 (1.4529)
Peso por pieza (g) 0.16
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A8 (1.4529)
Peso por pieza (g) 0.16
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
d1 (min.) 8.1
d2 (max.) 14.8
h (max.) 4.7
s 2

Estándares

DIN 127-B

Números de artículo

Artículo No. 53450.080.001
EAN 8715492004840
UBB 500695138726
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.