Arandelas de bloqueo
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
Arandelas de bloqueo
55390
55390.050.001
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
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 7980 Stainless spring steel A4 (1.4401) M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Para diám . nom.
5
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A4 (1.4401)
Info
A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Para diám . nom.
5
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A4 (1.4401)
Info
A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Dimensiones
d1 (min.)
5.1
d2 (max.)
8.8
h (max.)
3.78
s
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7980
Números de artículo
Artículo No.
55390.050.001
EAN
8715492344168
UBB
950357120829
UNSPSC
31161811