text.skipToContent text.skipToNavigation

Podložka pružná se čtvercovým průřezem DIN 127A DIN 127 A Pružinová oceľ Nelegovaná M12


Položka č.
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 12
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 3.82
Codigo SA
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diámetro M12
Marca Fabory
Para diám . nom. 12
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 3.82
Codigo SA

Rozmery

d1 (min.) 12.2
d2 (max.) 20.1
h (max.) 6.8
s 2.5

Normy

DIN 127-A

Čísla materiálu

Položka č. 37040.120.001
EAN 8717077323971
UBB 500651095191
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.