Nedtrain Oud
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
Arandelas & anillos
Arandelas de bloqueo
51450
51450.030.001
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
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Para diám . nom.
3
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A2 (1.4310)
Peso por pieza (g)
0.11
Info
A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M3
Marca
Fabory
Para diám . nom.
3
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A2 (1.4310)
Peso por pieza (g)
0.11
Info
A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1 (min.)
3.1
d2 (max.)
6.2
h (max.)
1.9
s
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
127-B
Números de artículo
Artículo No.
51450.030.001
EAN
8715492291240
UBB
950357116967
UNSPSC
31161811
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD