text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M11


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 11
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por pieza (g) 2.62
Info
  • A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M11
Marca Fabory
Para diám . nom. 11
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por pieza (g) 2.62
Info
  • A discreción del fabricante se pueden suministrar otros tipos de acero inoxidable distintos de los especificados (pero con iguales propiedades).
Codigo SA

Dimensiones

d1 (min.) 11.2
d2 (max.) 18.2
h (max.) 5.2
s 2.2

Estándares

DIN 127-B

Números de artículo

Artículo No. 51450.110.001
EAN 8715492291394
UBB 950357415526
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.