Arandelas de bloqueo
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
Arandelas & anillos
Arandelas de bloqueo
37024
37024.060.001
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
Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Acero muelle Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Para diám . nom.
6
Material
Acero muelle
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Peso por pieza (g)
0.83
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
M6
Marca
Fabory
Para diám . nom.
6
Material
Acero muelle
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Peso por pieza (g)
0.83
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1 (min.)
6.1
d2 (max.)
11.8
h (max.)
3.8
s
1.6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
127-B
Números de artículo
Artículo No.
37024.060.001
EAN
8715494456890
UBB
500505598192
UNSPSC
31161811
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD