text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Acero muelle Cincado M3


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 3
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.111
Codigo SA
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Fabory
Para diám . nom. 3
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.111
Codigo SA

Dimensiones

d1 (min.) 3.1
d2 (max.) 6.2
h (max.) 1.9
s 0.8

Estándares

DIN 127-B

Números de artículo

Artículo No. 37020.030.001
EAN 8715492764317
UBB 950357046677
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.