text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela elástica con puntas cuadradas DIN 127 B Acero muelle Cincado M22


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 22
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 15.17
Codigo SA
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Marca Fabory
Para diám . nom. 22
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 15.17
Codigo SA

Dimensiones

d1 (min.) 22.5
d2 (max.) 35.9
h (max.) 9.4
s 4

Estándares

DIN 127-B

Números de artículo

Artículo No. 37020.220.001
EAN 8715492764577
UBB 950357048244
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.