text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 126 Acero Galvanizado caliente 100 HV M20


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 20
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 12.07
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 20
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 12.07
Codigo SA

Dimensiones

d1 22
d2 37
h 3

Estándares

DIN 126
NEN 2268
ISO 7091
NF E25-513

Números de artículo

Artículo No. 38740.200.001
EAN 8715492782717
UBB 950356066312
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.