text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 126 Acero Galvanizado caliente 100 HV M12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 5.31
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 5.31
Codigo SA

Dimensiones

d1 13.5
d2 24
h 2.5

Estándares

ISO 7091
NF E25-513
DIN 126
NEN 2268

Números de artículo

Artículo No. 38740.120.001
EAN 8715492782670
UBB 950356066155
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.