text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 125-1A Acero Sin revestimiento 140 HV M4


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 4
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 0.29
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 4
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 0.29
Codigo SA

Dimensiones

d1 4.3
d2 9
h 0.8

Estándares

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Números de artículo

Artículo No. 38100.040.001
EAN 8715494509770
UBB 500621774446
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.