text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) D6 (1.4462) M16


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico D6 (1.4462)
Peso por pieza (g) 10.1
Codigo SA
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico D6 (1.4462)
Peso por pieza (g) 10.1
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
d1 17
d2 30
h 3

Estándares

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Números de artículo

Artículo No. 52422.160.001
EAN 8715492003294
UBB 500695124114
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.