text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A4 140 HV M45


Cikkszám
Diámetro
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 45
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 220
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diámetro M45
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 45
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA

Méretek

d1 46
d2 85
h 7

Szabványok

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Cikkszámok

Cikkszám 55420.450.001
EAN 8715494118514
UBB 500571302677
UNSPSC 31161807

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.