text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 125-1A Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV M24


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 24
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 28.33
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 24
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 28.33
Codigo SA

Dimensiones

d1 25
d2 44
h 4

Estándares

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Números de artículo

Artículo No. 51420.240.001
EAN 8715492287007
UBB 950356112769
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.