text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela DIN 125-1A Acero Cincado 140 HV M12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 6.078
Embalado por 150
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 12
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 6.078
Codigo SA

Dimensiones

d1 13
d2 24
h 2.5

Estándares

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Números de artículo

Artículo No. 38130.120.001
EAN 8715492085740
UBB 950356026639
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.