text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de sujeción tipo A (pesado) DIN ≈2093-A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 25X12,2X1,5MM


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
dₑ 25
di 12.2
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico A2 (1.4310)
Diámetro exterior (mm) 25
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12.2 mm
Marca Fabory
dₑ 25
di 12.2
Material Acero muelle inoxidable
Material técnico A2 (1.4310)
Diámetro exterior (mm) 25
Tipo no. A (heavy)
Peso por pieza (g) 4.4
Info
  • Los muelles de disco según la norma DIN 2093 A se utilizan sobre todo en aplicaciones críticas con la seguridad como prioridad. Aplicaciones similares se pueden encontrar, por ejemplo, en embragues limitadores de par de seguridad, rigidizadores de bisagras y aplicaciones de presión constante de rodillos. Debido a la correcta combinación del apilamiento de los resortes de disco, la elasticidad y/o la deflexión pueden ser dosificadas con precisión. Las especificaciones técnicas de los muelles de disco de arriba cumplen las más altas expectativas en cuanto a la carga estática y dinámica. El tratamiento térmico le da un color cobre-bronce a estos muelles de disco.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = la fuerza del muelle en Newton en una desviación s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 ATENCIÓN: según ≈ DIN 2993 C estandarizada: ejecución "light".
  • Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
Codigo SA 7320903090

Dimensiones

di (H12) 12.2
D (mm) 12.2
F 1931
l0 1.9
Espesor 1.5

Estándares

DIN ≈2093-A/C

Números de artículo

Artículo No. 51448.262.015
EAN 8715492291042
UBB 950357354899
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.