Muelle de plato
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Arandelas & anillos
Muelle de plato
51448
51448.126.005
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
Arandela de sujeción tipo A (pesado) DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310) 12X6,2X0,5MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
dₑ
12
di
6.2
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A2 (1.4310)
Diámetro exterior (mm)
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
6.2 mm
Marca
Fabory
dₑ
12
di
6.2
Material
Acero muelle inoxidable
Material técnico
A2 (1.4310)
Diámetro exterior (mm)
12
Tipo no.
A (heavy)
Peso por pieza (g)
0.31
Info
Los muelles de disco según la norma DIN 2093 A se utilizan sobre todo en aplicaciones críticas con la seguridad como prioridad. Aplicaciones similares se pueden encontrar, por ejemplo, en embragues limitadores de par de seguridad, rigidizadores de bisagras y aplicaciones de presión constante de rodillos. Debido a la correcta combinación del apilamiento de los resortes de disco, la elasticidad y/o la deflexión pueden ser dosificadas con precisión. Las especificaciones técnicas de los muelles de disco de arriba cumplen las más altas expectativas en cuanto a la carga estática y dinámica. El tratamiento térmico le da un color cobre-bronce a estos muelles de disco.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
D
e
(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
F = la fuerza del muelle en Newton en una desviación s = 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t).
D
e
(h12)=40, t=1 ATENCIÓN: según ≈ DIN 2993 C estandarizada: ejecución "light".
Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
Codigo SA
7320903090
Dimensiones
di (H12)
6.2
D (mm)
6.2
l0
0.85
Grosor de la pared t
0.5
Espesor
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈2093-A/C
Números de artículo
Artículo No.
51448.126.005
EAN
8715494624848
UBB
500634483076
UNSPSC
31161811
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando