Muelle de plato
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
Muelle de plato
36303
36303.147.003
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
Arandela de sujeción para aplicaciones criticas tipo C (ligeiro) EN 16983 C Acero acc. to EN 16983 Fosfatado 14X7,2X0,35MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
dₑ
14
di
7.2
Material
Acero
Material técnico
acc. to EN 16983
Diámetro exterior
14
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7.2 mm
dₑ
14
di
7.2
Material
Acero
Material técnico
acc. to EN 16983
Diámetro exterior
14
Tratamiento de superficie
Fosfatado
Tipo no.
C (light)
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F
= carga de muelle en Newton en una desviación
s ≈ 0,75 h
0
(h
0
= l
0
- t)
.
Los valores especificados para
t
son valores nominales. En el caso de los muelles con 6˂
t
≤ 14 deseaba una carga de muelle
F
se obtiene reduciendo el grosor de los resortes de un solo disco
t
a los valores entre paréntesis.
Consulte la norma EN 16984 para el cálculo de los muelles de disco.
Se dispone de amplios datos técnicos a petición.
Dimensiones
di (H12)
7.2
D (mm)
7.2
F
123
l0
0.8
t
0.35
Espesor
0.35
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
16983-C
DIN
2093-C
Números de artículo
Artículo No.
36303.147.003
EAN
8715492759115
UBB
950357276688
UNSPSC
31161811
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional