text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de sujeción DIN 2093 Acero muelle Fosfatado 34X12,3X1,0MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
dₑ 34
di 12.3
Material Acero muelle
Diámetro exterior (mm) 34
Tratamiento de superficie Fosfatado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12.3 mm
Marca Fabory
dₑ 34
di 12.3
Material Acero muelle
Diámetro exterior (mm) 34
Tratamiento de superficie Fosfatado
Peso por pieza (g) 6.29
Info
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
    • Los muelles de disco mencionados anteriormente según ≈ DIN 2093 son aptos para uso general. Para aplicaciones más críticas se aconseja elegir los muelles de disco de los grupos de artículos 36300, 36302, 36303 y 36450.
    • Group 1: t 1,25 de acero C67S
    • Group 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 de acero 51 Cr V4 (los bordes de estos muelles de disco no están mecanizados).
    • F = la fuerza del muelle en Newton en una desviación s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Tipo A: ejecución pesada (De/t ≈ 18).
    • Tipo B: Ejecución medio (De/t ≈ 28).
    • Tipo C: ejecución ligera (De/t ≈ 40).
    • Si no se menciona el tipo, la dimensión correspondiente no está normalizada por la DIN.
    • Para el cálculo de los muelles de disco, ver DIN 2092.
Codigo SA

Dimensiones

di (H12) 12.3
D (mm) 12.3
F 1110
l0 2.2
Grosor de la pared t 1
Espesor 1

Estándares

DIN ≈2093-A/C

Números de artículo

Artículo No. 36307.353.010
EAN 8717077075566
UBB 500645287920
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.