text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de seguridad tipo VS Acero para muelles Cincado mecánico con pasivación gruesa de Cr(III+) M12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 12
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Tipo no. VS
Peso por pieza (g) 1.13
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Para diám . nom. 12
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Tipo no. VS
Peso por pieza (g) 1.13
Codigo SA

Dimensiones

d1 (H14) 13
d2 (h14) 18
h (max.) 2.1
s 1.4

Números de artículo

Artículo No. 36425.120.001
EAN 8715494208499
UBB 500505372457
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.