text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de seguridad Tipo S Acero para muelles Cincado mecánico con pasivación de Cr(III) de gran espesor M27


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 27
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Tipo no. S
Peso por pieza (g) 2.79
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Marca Fabory
Para diám . nom. 27
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Tipo no. S
Peso por pieza (g) 2.79
Info M18 - M30
Codigo SA

Dimensiones

d1 (H14) 28.6
d2 (h14) 39
h (max.) 3.1
s 2

Números de artículo

Artículo No. 36411.270.001
EAN 8715494208338
UBB 500505371533
UNSPSC 31161811

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.