text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de reparación Acero Cincado M3X10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 3
Material Acero
Diámetro exterior (mm) 10
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.39
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Fabory
Para diám . nom. 3
Material Acero
Diámetro exterior (mm) 10
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 0.39
Codigo SA

Dimensiones

d1 3.2
d2 10
s 0.8

Números de artículo

Artículo No. 38400.030.010
EAN 8715492089687
UBB 950356048591
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.