text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de fijación acero inoxidable tipo A Stainless spring steel 3MM


Artículo No.
Marca Fabory
For shaft d1_MAX 3
Material Acero muelle inoxidable
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 0.5
Info
  • Tapa hecha de acero inoxidable.
    • F = Carga estática máxima recomendada en N, cuando se monta en un acero plano (1.1151/1.0715) varilla con clase de tolerancia h11 (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Codigo SA
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory
For shaft d1_MAX 3
Material Acero muelle inoxidable
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 0.5
Info
  • Tapa hecha de acero inoxidable.
    • F = Carga estática máxima recomendada en N, cuando se monta en un acero plano (1.1151/1.0715) varilla con clase de tolerancia h11 (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Codigo SA

Dimensiones

d2 (max.) 2.81
d3 10.6
F 200
h 3
s 0.2
T (max.) 2.5

Números de artículo

Artículo No. 51446.030.001
EAN 8715492290854
UBB 950357372792
UNSPSC 31163202

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.