JMD Nederland - 8797416161422
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
Anillos y clips de retención
51445
51445.120.001
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
Arandela de fijacción Stainless spring steel 12MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
For shaft d1_MAX
12
Material
Acero muelle inoxidable
Info
F = Carga estática máxima recomendada en N, cuando se monta en un acero plano (1.1151/1.0715) varilla con clase de tolerancia h11 (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
For shaft d1_MAX
12
Material
Acero muelle inoxidable
Info
F = Carga estática máxima recomendada en N, cuando se monta en un acero plano (1.1151/1.0715) varilla con clase de tolerancia h11 (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Dimensiones
d2 (max.)
11.62
d3
25
F
2500
h
2.3
s
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51445.120.001
EAN
8715492290847
UBB
950357302096
UNSPSC
31163202