Anillos y clips de retención
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
Arandelas & anillos
Anillos y clips de retención
36230
36230.100.001
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
Arandela de fijacción Acero muelle 10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Marca
Fabory
For shaft d1_MAX
10
Material
Acero muelle
Peso por pieza (g)
0.639
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F = Carga estática máxima recomendada en N, cuando se monta en un acero plano (1.1151/1.0715) varilla con clase de tolerancia h11 (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
For shaft d1_MAX
10
Material
Acero muelle
Peso por pieza (g)
0.639
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
F = Carga estática máxima recomendada en N, cuando se monta en un acero plano (1.1151/1.0715) varilla con clase de tolerancia h11 (los valores no se aplican al acero inoxidable).
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d2 (max.)
9.74
d3
18.4
F
1000
h
1.9
s
0.3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
36230.100.001
EAN
8715492757630
UBB
950357034129
UNSPSC
31163202