text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste HB 32-45 h=1.5mm DIN 7603 A Aluminio Al 99,0 12X18MM


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Aluminio
Material técnico Al 99.0
Diámetro exterior (mm) 18
Peso por pieza (g) 0.527
Info h=1,5±0.2
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Marca Fabory
Material Aluminio
Material técnico Al 99.0
Diámetro exterior (mm) 18
Peso por pieza (g) 0.527
Info h=1,5±0.2
Codigo SA

Dimensiones

d1 12
d1 (min.) 12.2
d2 18
d2 (max.) 17.9
D (mm) 12

Estándares

DIN 7603-A

Números de artículo

Artículo No. 45192.120.018
EAN 8715492836724
UBB 950356146270
UNSPSC 31161818

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.