Arandelas de sellado
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
Arandelas de sellado
50334
50334.320.038
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
Arandela de ajuste h=2.5 DIN 7603 C Cobre/FESTAPLAN 32X38MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
38
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2,5±0.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
32 mm
Material
Cobre/FESTAPLAN
Diámetro exterior
38
Info
Estos anillos están llenos de fibras minerales sin amianto (nombre comercial "Festaplan").
Temperatura de funcionamiento recomendada 175° C máximo.h=2,5±0.4
Dimensiones
d1
32
d1 (min.)
32.3
d2
38
d2 (max.)
37.9
D (mm)
32
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7604-C
Números de artículo
Artículo No.
50334.320.038
EAN
8715492244697
UBB
950356435350
UNSPSC
31161818