Wincor Nixdorf Nederland - 8797512925326
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
Arandelas de sellado
50300
50300.100.015
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
Arandela de ajuste h=1mm DIN 7603 A Cobre 10X15MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Cobre
Diámetro exterior
15
Info
h=1,0±0.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
10 mm
Material
Cobre
Diámetro exterior
15
Info
h=1,0±0.2
Dimensiones
d1
10
d1 (min.)
10.2
d2
15
d2 (max.)
14.9
D (mm)
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7603-A
Números de artículo
Artículo No.
50300.100.015
EAN
8715492242792
UBB
950356136602
UNSPSC
31161818