Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Anillos de ajuste
38583
38583.050.010
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
Arandela de ajuste h=0,3MM DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=0,3MM 5X10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior
10
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
h=0,3MM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior
10
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
h=0,3MM
Dimensiones
d1
5
d1 (max.)
5.15
d1 (min.)
5.03
d2
10
d2 (max.)
9.96
d2 (min.)
9.81
D (mm)
5
Espesor
0.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
988
Números de artículo
Artículo No.
38583.050.010
EAN
8715492779472
UBB
950356312583
UNSPSC
31163301