Pomac Automation B.V.
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
Anillos de ajuste
38602
38602.080.020
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
Arandela de ajuste h=0,25mm DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=0,25mm 8X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior
20
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
h=0,25MM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
8 mm
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior
20
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
h=0,25MM
Dimensiones
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
20
d2 (max.)
19.935
d2 (min.)
19.725
D (mm)
8
Espesor
0.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
988
Números de artículo
Artículo No.
38602.080.020
EAN
8715493224162
UBB
950356216222
UNSPSC
31163301