Nedtrain Oud
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
Anillos de ajuste
38602
38602.460.058
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
Arandela de ajuste h=0,25MM DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=0,25MM 46X58MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior
58
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
h=0,25MM
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
46 mm
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior
58
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
h=0,25MM
Dimensiones
d1
46
d1 (max.)
46.33
d1 (min.)
46.08
d2
58
d2 (max.)
57.9
d2 (min.)
57.6
D (mm)
46
Espesor
0.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
988
Números de artículo
Artículo No.
38602.460.058
EAN
8715493224391
UBB
950356219036
UNSPSC
31163301