Pomac Automation B.V.
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
Anillos de ajuste
38602
38602.240.036
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
Arandela de ajuste h=0,25mm DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=0,25mm 24X36MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior
36
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
h=0,25MM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
24 mm
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior
36
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
h=0,25MM
Dimensiones
d1
24
d1 (max.)
24.275
d1 (min.)
24.065
d2
36
d2 (max.)
35.92
d2 (min.)
35.67
D (mm)
24
Espesor
0.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
988
Números de artículo
Artículo No.
38602.240.036
EAN
8715493224285
UBB
950356217626
UNSPSC
31163301