Pomac Automation B.V.
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
Arandelas & anillos
Anillos de ajuste
38600
38600.200.028
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
Arandela de ajuste h=0,1MM DIN 988 Acero 2 K 50 Sin revestimiento h=0,1MM 20X28MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior (mm)
28
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
0.42
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
20 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
2 K 50
Diámetro exterior (mm)
28
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
0.42
Info
h=0,1MM
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Espesor
0.1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
988
Números de artículo
Artículo No.
38600.200.028
EAN
8715492781314
UBB
950356724431
UNSPSC
31163301
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando