text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela de ajuste DIN 988 Acero inoxidable (Inox) A2 h=2,0mm 10X16MM


Numer artykułu
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Diámetro exterior (mm) 16
Peso por pieza (g) 2
Info h=2,0MM
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diámetro 10 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Diámetro exterior (mm) 16
Peso por pieza (g) 2
Info h=2,0MM
Codigo SA

Wymiary

d1 10
d1 (max.) 10.19
d1 (min.) 10.04
d2 16
d2 (max.) 15.95
d2 (min.) 15.77
D (mm) 10
Espesor 2

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 51561.100.016
EAN 8715492967138
UBB 500700894255
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.