Anillos de ajuste
51559
51559.220.030
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
Arandela de ajuste DIN 988 Acero inoxidable (Inox) A2 h=1,5MM 22X30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Diámetro exterior
30
Info
h=1,5MM
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
22 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Diámetro exterior
30
Info
h=1,5MM
Dimensiones
d1
22
d1 (max.)
22.275
d1 (min.)
22.065
d2
30
d2 (max.)
29.935
d2 (min.)
29.725
D (mm)
22
Espesor
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
988
Números de artículo
Artículo No.
51559.220.030
EAN
8715492967084
UBB
500700893836
UNSPSC
31163301