text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela contacto, estrecha, con puntos de conexión a tierra NF ≈E25-511 Acero para muelles Cincado mecánico con pasivación gruesa de Cr(III) M12


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Para diám . nom. 12
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Tipo no. P
Peso por pieza (g) 3.9
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Para diám . nom. 12
Material Acero muelle
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Tipo no. P
Peso por pieza (g) 3.9
Codigo SA

Dimensiones

d1 (min.) 12.4
d2 (js 15) 24
h (max.) 2.6
s 1.6

Estándares

NF ≈E25-511

Números de artículo

Artículo No. 37265.120.001
EAN 8715494316736
UBB 500505599919
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.