text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela cónica DIN 6319 C Acero inoxidable (Inox) A4 M20


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 20.8
Info
  • F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable)
  • Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
  • ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. Rp0,2 para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad Rp0,2
  • No aplique asientos cónicos según DIN 6319-D con agujeros ranurados, sino que utilice asientos cónicos según DIN 6319-G para este fin.
Codigo SA
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 20.8
Info
  • F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable)
  • Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
  • ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. Rp0,2 para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad Rp0,2
  • No aplique asientos cónicos según DIN 6319-D con agujeros ranurados, sino que utilice asientos cónicos según DIN 6319-G para este fin.
Codigo SA

Dimensiones

F max (kN) 117
d1 (H13) 21
d2 ( H13) 23.2
d3 36
h2 6.3
h4 ≈ 11.7

Estándares

DIN 6319-C

Números de artículo

Artículo No. 55936.200.001
EAN 8715492961945
UBB 500697396181
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.