text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela cónica DIN 6319 C Acero inoxidable (Inox) A2 Tipo C M6


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.9
Info
  • F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable)
  • Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
  • ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. Rp0,2 para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad Rp0,2
  • No aplique asientos cónicos según DIN 6319-D con agujeros ranurados, sino que utilice asientos cónicos según DIN 6319-G para este fin.Tipo C
Codigo SA
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 0.9
Info
  • F max = Carga estática máxima recomendada (los valores no se aplican al acero inoxidable)
  • Estos asientos cónicos se combinan a menudo con arandelas esféricas DIN 6319-C. La combinación permite alcanzar una oscilación de aproximadamente 3° en cualquier dirección, al colocar un tornillo.
  • ATENCIÓN: Cuando estos asientos cónicos se aplican en combinación con artículos de fijación de la clase 10.9 o 10, la carga de sujeción máxima permitida es del 46% del límite de elasticidad. Rp0,2 para los artículos de fijación de la clase 8.8 u 8 el máximo está en el 66% del límite de elasticidad Rp0,2
  • No aplique asientos cónicos según DIN 6319-D con agujeros ranurados, sino que utilice asientos cónicos según DIN 6319-G para este fin.Tipo C
Codigo SA

Dimensiones

F max (kN) 9
d1 (H13) 6.4
d2 ( H13) 7.1
d3 12
h2 2.3
h4 ≈ 4.2

Estándares

DIN 6319-C

Números de artículo

Artículo No. 51936.060.001
EAN 8715492051134
UBB 500696099364
UNSPSC 31161801

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.