text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Plastico Poliamida (nylon) 6.6 M10


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Para diám . nom. 10
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Clase 6.6
Color Blanco
Para diám . nom. 10
Material plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Diámetro exterior (mm) 30
Peso por pieza (g) 1.8
Codigo SA

Dimensiones

d1 10.5
d2 30
h 2.5

Estándares

ISO ≈7093
DIN 9021
NF E25-513

Números de artículo

Artículo No. 56330.100.030
EAN 8715492862341
UBB 950356241212
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.