text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero inoxidable (Inox) D6 (1.4462) M6


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Para diám . nom. 6
Material Acero inoxidable
Material técnico D6 (1.4462)
Peso por pieza (g) 0.25
Codigo SA
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Para diám . nom. 6
Material Acero inoxidable
Material técnico D6 (1.4462)
Peso por pieza (g) 0.25
Codigo SA

Dimensiones

d1 6.4
d2 18
h 1.6

Estándares

NF E25-513
DIN 9021
ISO ≈7093

Números de artículo

Artículo No. 52530.060.001
EAN 8715492003386
UBB 500695125020
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.