text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela ≈ 3 x d1 DIN 9021 Acero inoxidable (Inox) A2 140 HV M20


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 20
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 70.39
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase 140 HV
Para diám . nom. 20
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Peso por pieza (g) 70.39
Codigo SA

Dimensiones

d1 22
d2 60
h 4

Estándares

NF E25-513
DIN 9021
ISO ≈7093

Números de artículo

Artículo No. 51530.200.001
EAN 8715492294517
UBB 950356114336
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.