Mistral 5 (100 stuks)
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
Piezas de ingeniería
Artículos en plástico
Arandelas y casquillos aislantes
Arandela de protección
56806
56806.060.001
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
Apoyo Plastico Poliamida (nylon) 6.6 6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
6.6
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g)
0.53
Info
Características específicas de los cojinetes de deslizamiento:
Fabricado con nylon autolubricante 6.6 y diseñado con collar de seguridad.
Insensible a la suciedad, a las influencias climáticas y a la mayoría de los productos químicos.
Extremadamente apto para bisagras insonorizadas, máquinas de bajo R.P.M.
También el aislamiento eléctrico entre el eje y el soporte de rodamiento.
Adecuado para el ajuste de h6-H7
Después del montaje, la holgura del rodamiento es de aproximadamente el 1% del diámetro del eje.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
6 mm
Marca
Fabory
Clase
6.6
Material
plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Peso por pieza (g)
0.53
Info
Características específicas de los cojinetes de deslizamiento:
Fabricado con nylon autolubricante 6.6 y diseñado con collar de seguridad.
Insensible a la suciedad, a las influencias climáticas y a la mayoría de los productos químicos.
Extremadamente apto para bisagras insonorizadas, máquinas de bajo R.P.M.
También el aislamiento eléctrico entre el eje y el soporte de rodamiento.
Adecuado para el ajuste de h6-H7
Después del montaje, la holgura del rodamiento es de aproximadamente el 1% del diámetro del eje.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1
6
d2
12
d3
9
D (mm)
6
h
11
s
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56806.060.001
EAN
8715492869364
UBB
950356278768
UNSPSC
31171500
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando